- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ハンドル/ミッション関連工具
- プーラー タイロッドのおすすめ人気ランキング
プーラー タイロッドのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新103件の「プーラー タイロッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイロットエンドプーラー」、「ボールジョイントブーツ交換工具」、「タイロッド外し」などの商品も取り扱っております。
タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。
作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。
軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。
質量(kg)
1.27
ボルト長さ(mm)
90
本体寸法(mm)
160×42
開口寸法(mm)
0~50
爪幅(mm)
(先端)19
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
全長(mm)
160
爪幅(mm)
15、奥行25
口の開き(mm)
15~55
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイロッドエンドをはじめ、各ロッドのボールジョイントを簡単に分離できます。支点の調節ができる新機構で、広範囲に適応し、ベストポジションでの作業が可能
4t車~大型車までのボールジョイントの取り外しに最適です。
インパクトレンチ対応(5000RPM以下の低速使用)
用途タイロッドとナックルアームの分離に。
質量(kg)
2.4
適合車種
4t車~大型車まで
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
タイロッドのボールジョイントを、ボルトを締め付けるだけでテコの原理で簡単に外すことができます。
軽自動車から4t車までのタイロッドエンドのボールジョイント外し用です。
強靭!よりパワーUP。高耐久設計。多彩な車種にジャストフィット。推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが可能。駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途タイロッドエンドの分離
仕様
オフセットタイプ。脱落防止ヒモ付
適合
タイロッドエンド:軽自動車~3Lクラス普通車。サスペンション(アッパ):軽自動車
トラスコ品番
821-7817
質量(kg)
1.6
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
116
寸法W(mm)
55
角ドライブsq(mm)
9.5
定格出力(kN)
1.5(max30)
開口範囲(mm)
16~50
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。
ブーツを傷める心配がありません。
推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが容易。
駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途ボールジョイントの分離に使用。
仕様
オフセットタイプ。脱落防止ヒモ付
適合
タイロッドエンド:軽自動車、普通車。サスペンション(アッパ):軽自動車、普通車。サスペンション(ロア):軽自動車
トラスコ品番
859-1219
質量(kg)
3.0
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
160~200
寸法W(mm)
70
角ドライブsq(mm)
9.5
定格出力(kN)
25
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
フォークタイプとブッシュボルトタイプを融合させた新しい形のタイロッドプーラーです。
通常は爪にバーを付けたフォークタイプで、堅い場合は爪をホルダーにセットしボルトっでの抜き取り作業が行えます。
ケース寸法(mm)
370×275×85
ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。
クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
用途ボールジョイントの取り外しに。
材質
クロムモリブデン鋼
4t~大型トラックのタイロッド抜取をネジ圧と油圧を使い分けることで簡単に取り外せます。
質量(kg)
8.2
ケース寸法(mm)
410×330×90
爪幅(mm)
30、34、40
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
ボルト先端ボール仕様
深さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型。インパクトレンチ対応。ハンマーショック用の覗き窓付き
大型車のタイロッド等のジョイント部を叩いて外し素早く交換作業が行なえます。
M20P1.5 M24P1.5 M24P2.0 ノックアダプターのセットです。
材質/仕上
鉄/黒染め
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ワンタッチで爪幅の異なる5種のフォークが交換でき、多くの車種に対応可能です。
タイロッドエンドやボールジョイントの抜き取りを簡単に行うことができます。
仕様
支点高さ調整
トラスコ品番
835-4997
質量(kg)
6
タイプ
替爪
最大開口(mm)
85
爪幅(mm)
20、22、24、27、30
適合車種
普通車~大型車
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
適度な摩擦トルクと回転運動を持っており、車両のスムーズな操作が可能です。
また路面の不規則な変化に適度に反応し、車両の乗り心地と安定した走行性が可能です。
耐摩擦性に優れた樹脂シート(POM:ACETAL)を採用し、球継手の球との間には特殊合成グリースを使用し摩擦を最小限に抑え、ダストカバー(防塵カバー)内には泥水浸透防止グリースを使用しタイロッドエンドの長寿命化に取り組んでおります。
用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し取り付けに使用出来ます。
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的なボールジョイントプーラー(ピットマンプーラー)です。
ジョーは頑丈に作られています。
用途自動車整備
材質
クロムバナジウム鋼ジョー